Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 2 Stück Zubehör für: 3VA5 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA91320JF60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA91320JF60
EAN/GTIN:
     4042949016748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
3VA9
Kompaktleistungsschalter
MCCB
Rundleiteranschlussklemme TA2.5 6 x 14 AWG…2 AWG für 6 Kabel 2 Stück Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.