Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
>
Artikel
Rundleiteranschlussklemme CU 3 St. Zubehör für: 3VA4/5 125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3VA91330JD10
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VA91330JD10
EAN/GTIN:
4042949019732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
3VA9
Kompaktleistungsschalter
MCCB
Rundleiteranschlussklemme TC1.0 14 AWG…8 AWG Cu 3 St. Zubehör für: 3VA41, 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
Anschlusstechnik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen