Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri(V)230,Usec(V) 230, Isec(A) 1,09
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-4AM40424TT100FA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
4AM40424TT100FA0
EAN/GTIN:
4001869901152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85, UPRI(V):230+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):1,09, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Breite:
98 mm
Tiefe:
118 mm
Ringkern:
false
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Höhe:
106 mm
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Primärspannung 1:
242 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
5.4 %
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Schutzart (IP):
IP00
Kurzschlussfest:
false
Leiter-Material:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Einphasen-Steuertransformator
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Steuer-Trafo
,
Steuer-Transformator
,
Steuertrafo
,
Steuertransformator
,
Steuer-Trenntransformator
,
Steuertrenntrafo
,
Steuertrenntransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
trafo primär 230v sekundär 230v
,
einphasen-transformator 250va
,
einphasentrafo siemens
,
SIDAC
,
4AM
,
Trockentransformator
,
4AM2
,
4AM3
,
4AM4
,
4AM5
,
4AM6
,
4AV
,
Netzgleichrichtergerät
,
Gleichspannungsversorgung
,
4AP
,
Spannungstrafo
,
4AU
,
4EM
,
4EP
,
Schaltdrossel
,
Sättigungsdrossel
,
4EU
,
4EJ
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen