Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo, 3-Ph. PN/PN(kVA) 0,63/1,8, Upri(V) Y500-400/D289-230, Usec(V) Y 400/D 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4AP20428BC400HA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AP20428BC400HA0
EAN/GTIN:
     4001869905761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):0,63 /1,8, UPRI(V):Y500-400/D289-230, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):0,9-1,57, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AP sind ausgeführt als Trenn, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen. Sie sind für sicherungslose Bauweise durch ihren geringen Einschaltrush geeignet, und das mit Sirius 3RV Leistungsschaltern.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Breite:
219 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
168 mm
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Primärspannung 1:
500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
289 V
Bemessungsleistung:
630 VA
Sekundärspannung 1:
400 V
Schaltungsart:
sonstige
Sekundärspannung 2:
230 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.17 %
Primärspannung 4:
230 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Schutzart (IP):
IP00
Kurzschlussfest:
false
Leiter-Material:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens spartrafo, spartrafo, sicherheitstrafo 630va, SIDAC, 4AM, Trockentransformator, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, Trenntrafo, 4AV, Netzgleichrichtergerät, Gleichspannungsversorgung, 4AP, Spannungstrafo, 4AU, 4EM, 4EP, Schaltdrossel, Sättigungsdrossel, 4EU, 4EJ
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,02*
€ 624,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,27*
€ 621,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,29*
€ 607,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.