Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPD Typ 3, UN=24V AC/34V DC UC=34V AC/DC,UOC=2kV,2-polig, 2-polig,mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SD74325
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74325
EAN/GTIN:
     4001869570037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überspannungsbegrenzer
siemens überspannungsbegrenzer
SPD Typ 3, UN=24V AC/34V DC UC=34V AC/DC,UOC=2kV,2-polig, 2-polig,mit Fernmeldung, Breite 17,7mm
Weitere Informationen:
Integrierte Vorsicherung:
false
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Höchste Dauerspannung DC:
34 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Prüfklasse Typ 2:
false
Schutzpegel N-PE:
0.6 kV
Höchste Dauerspannung AC:
34 V
Max. PV-Spannung:
44 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
false
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Mit Fernmeldekontakt:
true
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
ohne
Nennspannung AC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
25 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Überspannungsschutz, Blitzschutz, Überspannungsableiter, DIN VDE 0100-443, Kombiableiter, Ableiterkombination
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.