Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungssockel
>
Sicherungssockel-Abdeckung
>
Artikel
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SG1302
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SG1302
EAN/GTIN:
4001869503035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungshalter
NEOZED, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V ohne LED-Signalmelder mit Rahmenklemme NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 aus Duroplast/ Formstoff. Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang. 2. Doppelte Klemmkammern beim Komfortsockel ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts. 3. Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED und dadurch Platzersparnis im Verteiler. 4. NEOZED-Sicherungssockel aus Formstoff. 5. Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter. Das erleichtert die Leitungseinführung und spart Arbeitszeit. 6. Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Möglichkeiten in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Kunststoff
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung mit Abdeckung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
D0-Sicherungssockel
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungssockel
,
Sicherungssockel-Abdeckung
,
sicherungssockel d01 16a
,
schalterabdeckung siemens
,
schalterabdeckung
,
NEOZED
,
NEOZED Sicherungssockel und Schaltgeräte
,
NEOZED Sicherungssockel und MINIZED Last
,
MINIZED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,65*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe
Siemens
5TT3170
ab € 62,98*
Zubehör
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 1-phasig+HS, 1016mm lang schneidbar
Siemens
5ST3703
ab € 11,13*
Zubehör
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3x 1-phasig+HS, 1016mm lang
Siemens
5ST3714
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen