Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 3-polig, C, 6A, T=70mm nach UL 489
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SJ43067HG41
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SJ43067HG41
EAN/GTIN:
4001869321578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 3 po...
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 3-polig, C, 6A, T=70mm nach UL 489 Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen,Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Explosionsgeschützt:
false
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 55 °C
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Unterputzmontage:
false
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Einbautiefe:
70 mm
Polzahl (gesamt):
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter siemens
,
SENTRON
,
LS
,
Automat
,
Leitungsschutz
,
B161pol
,
Sicherung
,
UL 489
,
EN60898
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsstromauslöser AC 110-480V für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30300HG
ab € 45,65*
Zubehör
Arbeitsstromauslöser DC 24-60V für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30310HG
ab € 43,76*
Zubehör
Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30200HG
ab € 24,64*
Zubehör
Fehlersignalschalter 2S, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30210HG
ab € 25,80*
Zubehör
Fehlersignalschalter 2Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30220HG
ab € 25,88*
Zubehör
Hilfsschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,49*
Zubehör
Hilfsschalter 2S, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,46*
Zubehör
Hilfsschalter 2Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,28*
Zubehör
IP20 KlemmenAbdeckung für 5SJ4..HG41, HG42
Siemens
5ST3808
ab € 77,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen