Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 3-polig, D, 6A, T=70mm nach UL 489


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SJ43068HG41
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ43068HG41
EAN/GTIN:
     4001869321813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 3-polig, D, 6A, T=70mm nach UL 489 Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen,Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen.
Weitere Informationen:
Überspannungskategorie:
3
Spannungsart:
AC/DC
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Einbautiefe:
70 mm
Polzahl (gesamt):
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Explosionsgeschützt:
false
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Unterputzmontage:
false
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
6 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 55 °C
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, LS, Automat, Leitungsschutz, B161pol, Sicherung, UL 489, EN60898
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
ab € 45,35*
Zubehör
Siemens
5ST30310HG
ab € 43,83*
Zubehör
Siemens
5ST30200HG
ab € 24,62*
Zubehör
Siemens
5ST30210HG
ab € 25,50*
Zubehör
Siemens
5ST30220HG
ab € 25,52*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,44*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,49*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 15,96*
Zubehör
Siemens
5ST3808
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.