Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Messfunktion, Kommunikation 230V 6kA, 1+N, B, 10A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SL60106MF
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SL60106MF
EAN/GTIN:
4047624192526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 6ka siemens
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Messfunktion RCM / EM Kommunikation AC 230V 6kA, 1+N polig, B, 10A Bitte Funkzulassung beachten! Länderliste: siehe Zertifikate Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL6 COM für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für erweiterte Anwendungen im Zweckbau und Industrie.Multifunktionaler Leitungsschutzschalter mit integrierter Differenzstromüberwachung, Zustandsüberwachung und Energy Metering sowie drahtloser Kommunikation in der Standardbaugröße 1TE.Die kommunikationsfähigen Leitungsschutzschalter 5SL6 COM sind als 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken erhältlich.Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Fernantrieb, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsisolationsspannung Ui:
285 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Explosionsgeschützt:
false
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 °C | 70 °C
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Unterputzmontage:
false
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Polzahl (gesamt):
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter siemens
,
SENTRON
,
Automat
,
Leitungsschutz
,
B161pol
,
Sicherung
,
LS
,
EN60898
,
Kommunikation
,
Messfunktion
,
COM
,
Funk
,
drahtlos
,
5SL6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 135,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss (1 Satz im Polybeutel) für 5SL, 5SV
Siemens
5ST3807
ab € 9,64*
Zubehör
Adapter für LS 5SL und 5SN 1-2TE / FI 5SV / Isolator 5TL1 1-2TE als Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,38*
Zubehör
Bezeichnungsschild, klebend, horizontal und vertikal, H: 15 mm, B: 6 mm, gelb
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,50*
Zubehör
Bezeichnungsschild, klebend, horizontal und vertikal, H: 15 mm, B: 6 mm, weiß
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03053*
Zubehör
Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V für LS- oder FI/LS-Schalter 1+N 1TE
Siemens
5SM60112
ab € 68,11*
Zubehör
Distanzstück 0,5 TE
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE
Siemens
5ST30730MC
ab € 424,86*
Zubehör
Griffsperre für 5SL, 5SV, 5TL1
Siemens
5ST3806
ab € 2,70*
Zubehör
Griffsperre für Leitungsschutzschalter für 5SY, 5SP, 5TE8, 5SJ4...-.HG..
Siemens
5ST3801
ab € 5,09*
Zubehör
SENTRON Halter für Frontbefestigung
Siemens
7LF9006
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen