Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
FI-Block, 2-polig, Typ A, kurzzeitverz., In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SM23226KK01
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SM23226KK01
EAN/GTIN:
4001869357119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Block , 2-polig, Typ A, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SY FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-Blöcke mit Leitungsschutzschaltern ist werkzeuglos durch einfaches Zusammengestecken möglich. Die Typenvielfalt an FI-Blöcken und das umfangreiche Programm der Leitungsschutzschalter bieten sehr viele Kombinationsmöglichkeiten für alle Ihre Anwendungen. Alle FI-Blöcke 100 A und 125 A haben eine externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2, mit denen sich auch zentrale AUS-Schaltungen realisieren lassen.Alle Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind an der rechten Seite nachrüstbar.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
false
Frequenz:
50/60 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Polzahl:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 45 °C
Nennspannung:
230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Nennstrom:
40 A
Verzögerungszeit einstellbar:
false
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Mit Verriegelungsvorrichtung:
false
Fehlauslöseschutz:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
Fehlerstromschutzblock
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
siemens fi-schutzschalter 2polig
,
schutzschalter
,
siemens schutzschalter
,
SENTRON
,
FI-Block
,
FI
,
FI Typ B
,
Überstromschutz
,
RCD
,
RC-Block
,
Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen