Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Artikel
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 2x3X (1-phasig+N) berührungssicher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5ST3653
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST3653
EAN/GTIN:
4001869318622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
1 phasenschiene siemens
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 2x3X (1-phasig+N) berührungssicher Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Isoliert:
true
Länge:
210 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
schutzschalter
,
siemens schutzschalter
,
SENTRON
,
Zubehör
,
Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 1p/N 12x Kompaktgerät 1 TE
Siemens
5ST36740
ab € 6,29*
Ähnlich
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N 12x Kompaktgerät 1 TE
Siemens
5ST36730
ab € 9,45*
Ähnlich
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts) 1x FI 4-pol
Siemens
5ST37830
ab € 16,26*
Ähnlich
Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss: 3p/N (FI N-rechts) 1x FI 4-pol + 1x LS
Siemens
5ST37950
ab € 17,22*
Ähnlich
Stiftsammelschiene 1-phasig, 1016mm lang berührungssicher, 18mm2 ohne Endkappen
Siemens
5ST37010HG
ab € 17,03*
Ähnlich
Stiftsammelschiene 2-phasig, 1016mm lang berührungssicher, 18mm2 ohne Endkappen
Siemens
5ST37050HG
ab € 42,98*
Ähnlich
Stiftsammelschiene 3-phasig, 1016mm lang berührungssicher, 18mm2 ohne Endkappen
Siemens
5ST37100HG
ab € 58,79*
Ähnlich
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 1-phasig+HS, 1016mm lang schneidbar
Siemens
5ST3703
ab € 11,14*
Ähnlich
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3x 1-phasig+HS, 1016mm lang
Siemens
5ST3714
ab € 42,69*
Ähnlich
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) berührungssicher
Siemens
5ST3620
ab € 4,39*
Ähnlich
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 4x (3-phasig+HS/FS) berührungssicher
Siemens
5ST3617
ab € 4,39*
Ähnlich
Stiftsammelschiene, 10mm2 Anschluss: 9X (1-phasig+HS/FS) berührungssicher
Siemens
5ST3605
ab € 1,67*
Ähnlich
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 12x 1-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS
Siemens
5ST36631HG
ab € 8,27*
Ähnlich
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 18x 1-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS
Siemens
5ST36632HG
ab € 11,77*
Ähnlich
Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 2x 3-phasig nach UL 489,480Y/277V für LS
Siemens
5ST36650HG
ab € 7,021*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen