Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene, 16mm2 Sortiment mit: 20x 5ST3643+10x 5ST3644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST3657
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3657
EAN/GTIN:
     4001869318660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens sammelschiene 80a
phasenschiene siemens
Stiftsammelschiene, 16mm2 Sortiment mit: 20x 5ST3643+10x 5ST3644+ 50x 5ST3645+10x 5ST3655 Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Querschnitt:
16 mm²
Isoliert:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm², SENTRON, Zubehör, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,34*
€ 485,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,47*
€ 471,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,62*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 0,379*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.