Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Phasenschiene
>
Artikel
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 1-phasig+HS, 214mm lang schneidbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5ST3702
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST3702
EAN/GTIN:
4001869209234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
1 phasenschiene siemens
phasenschiene siemens
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 1-phasig+HS, 214mm lang schneidbar, mit Endkappen Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
16 mm²
Isoliert:
true
Länge:
214 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
1 phasenschiene
,
SENTRON
,
Zubehör
,
Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37604
ab € 39,18*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37684
ab € 0,588*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37603
ab € 3,921*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37683
ab € 3,111*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37605
ab € 39,15*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37685
ab € 0,573*
Zubehör
Berührungsschutz für freie Anschlüsse gelb
Siemens
5ST3655
ab € 1,18*
Zubehör
Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen
Siemens
5ST3768
ab € 2,69*
Zubehör
Einspeiseklemme 25mm2 lang für Stiftsammelschienen
Siemens
5ST37711
ab € 3,05*
Zubehör
Einspeiseklemme, 25mm2 Kabeleingang links mit Berührungsschutz IP20
Siemens
5ST37712
ab € 2,52*
Zubehör
Endkappe für Stiftsammelschienen 1-phasig
Siemens
5ST3748
ab € 0,40*
Zubehör
Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig
Siemens
5ST3750
ab € 0,40*
Zubehör
Endkappe für Stiftsammelschienen 4-phasig
Siemens
5ST3718
ab € 0,81*
Zubehör
Reihenverbinder N, 16qmm, 200mm, 1P, für NF-Verteiler blau
Siemens
5ST37812
ab € 37,66*
Zubehör
Reihenverbinder, 16qmm, 200mm, 1P für NF-Verteiler schwarz
Siemens
5ST37912
ab € 3,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen