Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 2-phasig+HS, 214mm lang schneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST3706
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3706
EAN/GTIN:
     4001869209272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene siemens
sammelschienen
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 2-phasig+HS, 214mm lang schneidbar, mit Endkappen Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Länge:
214 mm
Anzahl der Phasen:
2
Querschnitt:
16 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Zubehör, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,33*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,92*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,12*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,45*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 3,12*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,68*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,83*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST37812
ab € 36,97*
Zubehör
Siemens
5ST37912
ab € 3,62*
Zubehör
Siemens
5ST37932
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.