| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-5ST37750 Herst.-Nr.: 5ST37750 EAN/GTIN: 4001869566658 |
| | |
|
| | |
| Stiftsa.schiene kompakt, 10mm2 Anschluss 3p/N AFDD 5SM6 + Kompaktgerät 1 TE berührungssicher 1m schneidbar Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Weitere Informationen: | | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230 V | Polzahl: | 3 | Teilungsmaß: | 36 mm | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | true | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: | false | Breite in Teilungseinheiten: | 60 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 30 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Anzahl der Phasen: | 3 | Querschnitt: | 10 mm² | Isoliert: | true | Länge: | 1042.4 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |