Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 32 A, Un AC: 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SU13246FA32
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SU13246FA32
EAN/GTIN:
4001869305868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 32 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach. Weitere Siemens SENTRON Schutzschaltgeräte können schnell und einfach mit den Stiftsammelschienen 5ST3 verbunden werden. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Unterputzmontage:
true
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
true
Fehlerstrom-Typ:
A
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
Überstromschutzschalter
,
siemens fi-schutzschalter b
,
schutzschalter
,
fi-schutzschalter b
,
SENTRON
,
FI-LS Kombination
,
FILS
,
LSFI
,
DIN VDE 0100-410
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI
Siemens
5ST3030
ab € 20,77*
Zubehör
Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-40A 230V für LS- und FI/LS-Schalter 1+N 2TE
Siemens
5SM60242
ab € 111,78*
Zubehör
Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
Siemens
5ST3020
ab € 16,36*
Zubehör
Griffverbinder für FI-Leitungsschutzschalter T=70mm für Anbau
Siemens
5ST38051
ab € 5,52*
Zubehör
Hilfs-/ Fehlersignalschalter 5ST3 COM, 0,5 TE für LS, FI, FI/LS, AFDD
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,68*
Zubehör
Hilfsschalter 1W + Fehlersignalschalter 1W, 230/400V AC/24-220V DC, 0,5 TE
Siemens
5ST3062
ab € 29,57*
Zubehör
Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1
Siemens
5ST3010
ab € 9,14*
Zubehör
Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4
Siemens
5ST3040
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen