Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 25 A, 30 mA, 6mA DC, Un AC: 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SV33426KK60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33426KK60
EAN/GTIN:
     4001869600987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 25 A, 30 mA, 6mA DC, Un AC: 400 V, Elektro-Mobilität FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz. Mit der komfortablen Schieber-Hand-Betätigung können Sie die FI-Schutzschalter werkzeuglos von der Hutschiene bzw. aus dem Sammelschienenverbund lösen. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Explosionsgeschützt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Frequenz:
50/60 Hz
Polzahl:
4
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 45 °C
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Selektiver-Typ:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Fehlerstrom-Typ:
A
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Kurzzeitverzögerter Typ:
true
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, siemens fi-schutzschalter 25 a 30 ma 4-polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, SENTRON, Fehlerstromschutzschalter, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Überstromschutz, RCD, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,42*
€ 455,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 367,67*
€ 437,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,78*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,36*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 423,94*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,80*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,31*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5SW3008
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.