Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5SV6 AFDD/MCB 6kA B10 1+N 1TE Grossverpackung 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SV60166GV10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV60166GV10
EAN/GTIN:
     4001869568461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter
5SV6 AFDD/MCB 6kA B10 1+N 1TE Grossverpackung 12 Stück Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Mit ihrer innovativen Technologie decken sie so die bisherige Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab. Der Siemens 5SV60 ist eine Kombination aus Brandschutzschalter und Leitungsschutzschalter in kompakter Bauweise fürden zuverlässigen Kurzschluss-, Überlast- und Brandschutz.Die Brandschutzschalter sind als 1+N-Variante mit verschiedenen Charakteristiken erhältlich.Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Verschmutzungsgrad:
2
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Auslösecharakteristik:
B
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
70 mm
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter siemens 2 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, SENTRON, Fehlerstromschutzschalter, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Überstromschutz, RCD, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,83004*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 91,31917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.222,03008*
€ 1.454,2158
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.206,58008*
€ 1.435,8303
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.160,05008*
€ 1.380,4596
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.129,51008*
€ 1.344,117
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.095,83004*
€ 1.304,03775
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.