Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Sicherheitssteckdose T55 Typ A (PSE/SSF) 16A 2-pol. IFN 30mA 125-230V 2TE in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SZ9216
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SZ9216
EAN/GTIN:
     4001869153230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Sicherheitssteckdose T55 Typ A (PSE/SSF) 16A 2-pol. IFN 30mA 125-230V 2TE in Isolierstoffgehäuse DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
95 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Bemessungsfehlerstrom:
30000 mA
Isolierter Einbau:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
sonstige
Gerätebreite:
119 mm
Gerätehöhe:
180 mm
Schutzleiterkontakt rund:
true
Auswurfmechanismus:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anschlussart:
Steckklemme
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Aufputz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Ein-/Ausschalter:
true
Nennstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
true
Nennspannung:
230 V
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Mit Klappdeckel:
true
Abschließbar:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Anzahl der Phasen:
2
Mit Feinsicherung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Durchschleiffunktion:
true
Halogenfrei:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
true
Transparent:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Metallicfarbe:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
95 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.