Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA fläche IP44 AP Jalousie-Schlüsselschalter mit Klappdeckel u. Tast/Raststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA7650
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA7650
EAN/GTIN:
     4001869038506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
DELTA fläche IP44 AP Jalousie Schlüsselschalter Tast-/Raststellung beidseitig 1-polig, 16A 250V, 66x75mm Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 überzeugt durch bruch- und schlagfeste Thermoplastgehäuse. Alle Schalter- und Steckdoseneinsätze verfügen über schraubenlose Klemmen für die Verdrahtung. Mit den isolierten Entriegelungshebeln können Sie die Leiter werkzeuglos und berührungssicher lösen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Elektrische und mechanische Verriegelung:
false
Elektronisch bedienbar:
false
Ausführung:
Tastrastschalter 1-polig
Anzahl der Tasten:
0
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Schlüssel
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Mechanisch bedienbar:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Polzahl:
1
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.