Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlenmonoxiddetektor mit versiegelter Lithium-Batterie Lebensdauer der Batterie 10 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC12604
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC12604
EAN/GTIN:
     4047624272648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Kohlenmonoxiddetektor mit versiegelter Lithium-Batterie Lebensdauer der Batterie 10 Jahre Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
VdS anerkannt:
true
Mit Spannungsanzeige:
true
Standalone:
true
Mitgelieferte Backup-Batterie:
Lithium
Wirkprinzip:
Kombination
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Durchmesser:
105 mm
Rauchschalter:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Höhe:
35 mm
Vernetzbar über Kabel:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Versorgungsspannung:
3 V
Max. Anzahl vernetzbar:
1
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Mit Orientierungslicht:
false
Selbstklebend:
false
Ansprechtemperatur:
40 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: IR-Melder, Automatischer Brandmelder für Gefahrenme, Flammenmelder, Ionisations-Rauchmelder, Infrarot-Melder, Temperaturmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Thermo-Maximalmelder, Rauchmelder, Thermo-Differenzialmelder, Optischer Rauchmelder, Wärmemelder, Automatischer Brandmelder, Brand- und Feuerungswächter, Heimrauchmelder, Brandmelder, UV-Melder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.