Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Jalousiesterung UP-Trennrelais 2-fach mit Einzelsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC1270
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1270
EAN/GTIN:
     4001869301556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
DELTA Jalousiesteuerung UP- Trennrelais 2f mit Einzelsteuerung AC 230V, 8A (AC 1) Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
8 A
Nebenstelleneingang:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, jalousiesteuerung up-einsätze, DELTA, Schalter und Steckdosen, Bewegungsmelder, Elektronik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TA2114
ab € 11,31*
Sonstiges
Siemens
5TA21140KK
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.