Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Jalousiesterung UP-Trennrelais kompakt mit Nebenstelleneingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC1271
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1271
EAN/GTIN:
     4001869318776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
DELTA Jalousiesteuerung UP- Trennrelais kompakt 2f AC 230V, 8A (AC 1) Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
8 A
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nebenstelleneingang:
false
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, trennschalter siemens, jalousiesteuerung up-einsätze, DELTA, Schalter und Steckdosen, Bewegungsmelder, Elektronik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.