Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Bewegungsmelder Nebenst.- Einsatz, mit Taster 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC1586
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC1586
EAN/GTIN:
     4001869601335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
DELTA Bewegungsmelder Nebenstellen- Einsatz, mit Taster Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Tierschneise:
false
Alarmfunktion:
false
Zwangsabschaltung:
false
Max. Einschaltdauer:
30 min
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Ausführung:
Bewegungsmelder
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Max. Einschaltstrom:
10 A
Zwangseinschaltung:
false
Min. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltdauer:
10 s
Nebenstelleneingang:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
sonstige
Temperatur:
-15 °C | 45 °C
Sensortyp:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Überbrückungsschalter:
false
Erfassungswinkel horizontal:
170 °
Treppenhausüberwachung:
true
Vernetzbar:
false
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Max. Reichweite zu einer Seite:
17 m
Konstantlichtregelung:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Max. Reichweite frontal:
10 m
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 1000 lx
HLK-Ansteuerung:
false
Mit Signaleinheit:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Scanwinkel:
170 °
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Halogenfrei:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Steuerstrom:
10 mA
Spannungsart:
AC
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Fernbedienbar:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Schaltleistung:
2300 W
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einsatz Jalousiesteuerung, SmartHome Bewegungsmelder, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, siemens bewegungsmelder, taster up-einsätze, bewegungsmelder 10m, Passiv-Infrarot-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Wächter, Funk-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Master-Wächter, Funk-Präsenzmelder, Nebenstelle, Funkbus, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.