Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, softschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussdiagramm
Flussdiagramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC89000SB
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC89000SB
EAN/GTIN:
     4001869583686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Dimmer
Dimmerabdeckung
Schalterabdeckung
DELTA i-system softschwarz Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 55x 55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Verwendung:
Dimmer
Werkstoff:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
false
Befestigungsart:
sonstige
Ausführung:
Drehknopf
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Wippe mit Mundstabführung, Tipptaster, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit Beschriftungsfeld, Vollabdeckung, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Sc, Knopf, Zentralstück mit Regulierknopf, Wippschalter-Wippe, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer,, Kappe, Zentralstück für Zugschalter und Zugtast, Zentralstück mit roter Linse für Zugscha, Wippe, Zentralscheibe, Drehgriff, Wippe mit abtastbarem Symbol, Aufsatz-Wippe, Schlüsselschalterabdeckung, Druckknopf, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Abdeckung für Dimmer, Bedienteil, Wipptaster, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschal, Aufsatz-Taste, Zug-Wechselschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschal, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Bedienungselement, Kontroll-Wippe, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufens, Zeitschalterabdeckung, Taste, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Zugschnur, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousieschalterabdeckung, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippschalter, Abdeckung/Bedienelement für Installation, Abdeckungsset, Bedienelement, Tasterwippe, Hotelcard, Zentralstück für Schlüsselschalter/-tast, Zugschalterabdeckung, Kurzhub-Taste, Wippe anschraubbar, Zentralplatte, Zugtasterabdeckung, Schlüssel, Drehknopf, Schaltuhrabdeckung, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-, Abdeckung für Taster, Knebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.