Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Taster mit getrennter Rückmeldung, ohne Krallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TD21140KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD21140KK
EAN/GTIN:
     4001869397467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
taster up-einsätze
DELTA Geräteeinsatz UP Taster mit getrennte Rückmeldung ohne Krallen 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Rückmeldekontakt:
true
Gerätetiefe:
32 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Aufdruck:
ohne
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Betätigungswippen:
1
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
false
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Metall
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.