Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Taster mit N-Klemme, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TD2117
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD2117
EAN/GTIN:
     4001869199689
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
taster up-einsätze
DELTA Geräteeinsatz UP Taster 1W mit N-Klemme 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Rückmeldekontakt:
false
Gerätetiefe:
32 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Aufdruck:
ohne
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Betätigungswippen:
1
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
false
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Metall
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.