Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Taster mit N-Klemme, 1 Wechsler, ohne Krallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TD21170KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD21170KK
EAN/GTIN:
     4001869397443
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Einsatz Jalousiesteuerung
DELTA Geräteeinsatz UP Taster 1W mit N-Klemme, ohne Krallen 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätehöhe:
70 mm
Zusammenstellung:
Basiselement
Gerätebreite:
70 mm
Anschlussart:
Steckklemme
Halogenfrei:
true
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätetiefe:
32 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Signallampe:
false
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Mit Beleuchtung:
true
Antibakterielle Behandlung:
false
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
sonstige
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, dauerlicht, DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6240
ab € 4,92*
Sonstiges
Siemens
5TG6220
ab € 4,92*
Sonstiges
Siemens
5TG6270
ab € 2,35*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6251
ab € 6,53*
Sonstiges
Siemens
5TG6231
ab € 6,45*
Sonstiges
Siemens
5TG6281
ab € 4,11*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,93*
Sonstiges
Siemens
5TG6246
ab € 5,89*
Sonstiges
Siemens
5TG6226
ab € 5,55*
Sonstiges
Siemens
5TG6276
ab € 2,92*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,91*
Sonstiges
Siemens
5TG71401
ab € 5,22*
Sonstiges
Siemens
5TG71461
ab € 6,19*
Sonstiges
Siemens
5TG7146
ab € 4,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.