Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Taster, 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TD2120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD2120
EAN/GTIN:
     4001869040349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster UP-Einsätze
DELTA Geräteeinsatz UP Taster 1S 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Rückmeldekontakt:
false
Gerätetiefe:
32 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Aufdruck:
ohne
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Betätigungswippen:
1
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
false
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Metall
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, taster wippe siemens, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.