Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster, 3S+N 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TE4812
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE4812
EAN/GTIN:
     4001869209760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschutzschalter
drucktaster 3s siemens
geräteschutzschalter
Taster, 3S+N 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
sonstige
Farbe des Knopfes:
grau
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Mit Signallampe:
false
Spannungsart:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens geräteschutzschalter, SENTRON, Leuchtmelder, Wechselschalter, Gruppenschalter, Kontrollschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8060
ab € 5,94*
Zubehör
Siemens
5TG8062
ab € 5,83*
Zubehör
Siemens
5TG8064
ab € 6,01*
Zubehör
Siemens
5TG8063
ab € 5,74*
Zubehör
Siemens
5TG8061
ab € 5,76*
Zubehör
Siemens
5TG8065
ab € 6,03*
Zubehör
Siemens
5TG8066
ab € 5,52*
Zubehör
Siemens
5TG8067
ab € 36,21*
Zubehör
Siemens
5TG8070
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.