Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster, 1S/1Ö+1S/1Ö 20A, 2 Tasten rot grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TE4831
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE4831
EAN/GTIN:
     4001869209852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Drucktaster
Taster, 1S/1Ö+1S/1Ö 20A, 2 Tasten rot grün Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
sonstige
Farbe des Knopfes:
sonstige
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Mit Signallampe:
true
Spannungsart:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Geräteschutzschalter, zweifachtaster siemens, geräteschutzschalter, SENTRON, Leuchtmelder, Wechselschalter, Gruppenschalter, Kontrollschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8060
ab € 5,98*
Zubehör
Siemens
5TG8062
ab € 5,84*
Zubehör
Siemens
5TG8064
ab € 6,00*
Zubehör
Siemens
5TG8063
ab € 5,72*
Zubehör
Siemens
5TG8061
ab € 5,76*
Zubehör
Siemens
5TG8065
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
5TG8066
ab € 5,52*
Zubehör
Siemens
5TG8067
ab € 36,17*
Zubehör
Siemens
5TG8070
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.