Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG11140
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG11140
EAN/GTIN:
     4001869334240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
DELTA miro Kunststoff titanweiß Rahmen 4-fach 303x90mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Höhe:
303 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten:
4
Antibakterielle Behandlung:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Unterputzmontage:
true
Werkstoff:
Holz
Breite:
90 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, DELTA MIRO, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC8900
ab € 3,41*
Sonstiges
Siemens
5TG2056
ab € 4,55*
Sonstiges
Siemens
5TG2561
ab € 2,65*
Sonstiges
Siemens
5TG25482
ab € 3,03*
Sonstiges
Siemens
5TC9225
ab € 26,38*
Sonstiges
Siemens
5TC9223
ab € 23,06*
Sonstiges
Siemens
5TC9221
ab € 5,46*
Sonstiges
Siemens
5TG1210
ab € 2,62*
Sonstiges
Siemens
5TG1211
ab € 2,61*
Sonstiges
Siemens
5TG2546
ab € 4,16*
Sonstiges
Siemens
5TG2545
ab € 2,57*
Sonstiges
Siemens
5TG2558
ab € 4,67*
Sonstiges
Siemens
5TG2068
ab € 20,97*
Sonstiges
Siemens
5UB1534
ab € 24,76*
Sonstiges
Siemens
5UB1535
ab € 28,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.