| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-5TG1137 Herst.-Nr.: 5TG1137 EAN/GTIN: 4001869243306 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DELTA Piktogrammbogen für 2-fach Wippe mit Schriftfeld Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bedruckbar mit: | sonstige | Ausführung: | Symbole | Mit ertastbarem Aufdruck: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, serienschalter wippe, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |