Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA miro Glas orient Rahmen 5-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG12053
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG12053
EAN/GTIN:
     4001869387802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
DELTA miro Glas orient Rahmen 5-fach 374x90mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Höhe:
374 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
3031
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten:
5
Antibakterielle Behandlung:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
5
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Unterputzmontage:
true
Werkstoff:
Glas
Breite:
90 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, abdeckrahmen 5 fach, DELTA MIRO, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1922
ab € 13,04*
Sonstiges
Siemens
5UB1924
ab € 7,11*
Sonstiges
Siemens
5UB1927
ab € 9,47*
Sonstiges
Siemens
5UB1925
ab € 14,71*
Sonstiges
Siemens
5UB1923
ab € 7,39*
Sonstiges
Siemens
5UB1921
ab € 5,77*
Sonstiges
Siemens
5UB1944
ab € 16,53*
Sonstiges
Siemens
5UB1945
ab € 89,41*
Sonstiges
Siemens
5UB1926
ab € 93,16*
Sonstiges
Siemens
5UB1920
ab € 10,92*
Sonstiges
Siemens
5UB1928
ab € 9,40*
Sonstiges
Siemens
5UB1943
ab € 9,38*
Sonstiges
Siemens
5TG6224
ab € 7,80*
Sonstiges
Siemens
5TG6234
ab € 7,25*
Sonstiges
Siemens
5TG6232
ab € 9,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.