Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecheranschlussdose, carbonmetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG12262
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG12262
EAN/GTIN:
     4001869335919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
DatenKommAbdeckung
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
DELTA i-system aluminiummetallic Abdeckplatte TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose 55x 55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Antibakterielle Behandlung:
false
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Mit Aufdruck:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Lüsterklemme:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lautsprechersteckdose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.