Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style titanweiß Rahmen 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG1321
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1321
EAN/GTIN:
     4001869220352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
DELTA style titanweiß Rahmen 1-fach 82x82mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Höhe:
82 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten:
1
Antibakterielle Behandlung:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Unterputzmontage:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
82 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, DELTA STYLE, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC8912
ab € 6,39*
Sonstiges
Siemens
5TG1333
ab € 6,09*
Sonstiges
Siemens
5TG1360
ab € 6,72*
Sonstiges
Siemens
5TG1342
ab € 4,71*
Sonstiges
Siemens
5TG1343
ab € 6,85*
Sonstiges
Siemens
5TG1338
ab € 4,74*
Sonstiges
Siemens
5TG1395
ab € 6,37*
Sonstiges
Siemens
5TG1394
ab € 4,76*
Sonstiges
Siemens
5TG1340
ab € 6,83*
Sonstiges
Siemens
5TC9256
ab € 5,56*
Sonstiges
Siemens
5TG1335
ab € 8,22*
Sonstiges
Siemens
5TG1330
ab € 6,82*
Sonstiges
Siemens
5TG4830
ab € 37,85*
Sonstiges
Siemens
5TG4812
ab € 32,08*
Sonstiges
Siemens
5TG1358
ab € 9,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.