Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style anthrazit Rahmen 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG13230AC
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG13230AC
EAN/GTIN:
     4001869553337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach siemens
DELTA style anthrazit Rahmen 3-fach 224x82mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Breite:
224 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
true
Halogenfrei:
true
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Klappdeckel:
false
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, siemens abdeckrahmen, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckendplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Grosskombination, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Schaltermaterial (Imper, Kombinationsrahmen, Dekorabdeckmittelplatte, Kombirahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Kanalrahmen, Dekorrahmen, Dekorendrahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Glasrahmen, Kombination, Vierfachrahmen, Dekorabdeckendplatte, Endrahmen, Fünffachrahmen, Einfachrahmen, Rahmen 4-fach, Kopfzeile, Kleinkombination, Dreifachrahmen, Zweifachrahmen, Universalrahmen, Glasabdeckplatte, Rahmen 3-fach, Rahmen 5-fach, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekormittelrahmen, Rahmen 2-fach, Doppelrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.