Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style Abdeckplatte für Einbau-Befehlsgeräte, platinmetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG13331
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG13331
EAN/GTIN:
     4001869383071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Befehlsgeräteabdeckung
Drehschalter
Schalterabdeckung
DELTA style Abdeckung platinmetallic für Abdeckplatte für Einbau- Befehlsgerät, D=18,5mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Verwendung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SU10001HA200AA0
ab € 10,88*
Sonstiges
Siemens
3SU10001GB200AA0
ab € 10,75*
Sonstiges
Siemens
3SU10001JB200AA0
ab € 13,42*
Sonstiges
Siemens
3SU10001HB200AA0
ab € 11,88*
Sonstiges
Siemens
3SU10001HK200AA0
ab € 46,54*
Sonstiges
Siemens
3SU10001HQ200AA0
ab € 25,83*
Sonstiges
Siemens
3SU10001HF200AA0
ab € 22,82*
Sonstiges
Siemens
3SU10001HG200AA0
ab € 24,44*
Sonstiges
Siemens
3SU10001HR200AA0
ab € 36,77*
Sonstiges
Siemens
3SU10501GB200AA0
ab € 12,06*
Sonstiges
Siemens
3SU10501HA200AA0
ab € 11,95*
Sonstiges
Siemens
3SU10501JB200AA0
ab € 13,27*
Sonstiges
Siemens
3SU10501HB200AA0
ab € 11,94*
Sonstiges
Siemens
3SU10501HK200AA0
ab € 51,52*
Sonstiges
Siemens
3SU10501HQ200AA0
ab € 28,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.