Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte für TAE-/Lautsprecheranschlussdose, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG25632
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25632
EAN/GTIN:
     4001869335889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
DELTA i-system titanweiß Abdeckplatte TAE-Anschlussdose und Lautsprecher-Anschlussdose 55x 55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätehöhe:
55 mm
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Gerätebreite:
55 mm
Auslassrichtung:
unten
Halogenfrei:
true
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Zugentlastung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Mit Beleuchtung:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Transparent:
false
Mit Staubschutz:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Aufdruck:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG20252
ab € 42,81*
Sonstiges
Siemens
5TG20200
ab € 34,53*
Sonstiges
Siemens
5TG24672
ab € 11,82*
Sonstiges
Siemens
5TG24682
ab € 12,61*
Sonstiges
Siemens
5TG25510
ab € 1,34*
Sonstiges
Siemens
5TG25511
ab € 2,93*
Sonstiges
Siemens
5TG25520
ab € 2,26*
Sonstiges
Siemens
5TG25522
ab € 5,36*
Sonstiges
Siemens
5TG25521
ab € 5,46*
Sonstiges
Siemens
5TG25530
ab € 3,66*
Sonstiges
Siemens
5TG25532
ab € 8,58*
Sonstiges
Siemens
5TG25531
ab € 8,57*
Sonstiges
Siemens
5TG25540
ab € 6,45*
Sonstiges
Siemens
5TG25542
ab € 13,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25541
ab € 12,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.