Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA line Schiebenippel Kabeleinführung für Aufputzgehäuse 1-3fach, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG2905
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2905
EAN/GTIN:
     4001869309941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
DELTA line/style Nippel AP Kabel 1-3f, titanweiß (1 Satz=10 Stück im Polybeutel) Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Halogenfrei:
true
Schlagfest:
true
Kanalübergreifende Montage:
true
Mit Verschraubungseinführung:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Abdeckrahmen:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Form:
quadratisch
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
true
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
false
Mit Kanaleinführung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Leitungseinführung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, aufputz-gehäuse 3fach, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,99* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2166
ab € 5,04*
Zubehör
Siemens
5TG2861
ab € 5,65*
Zubehör
Siemens
5TG2862
ab € 10,13*
Zubehör
Siemens
5TG2863
ab € 16,58*
Zubehör
Siemens
5TG29011
ab € 10,14*
Zubehör
Siemens
5TG2901
ab € 5,66*
Zubehör
Siemens
5TG29021
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
5TG2902
ab € 9,55*
Zubehör
Siemens
5TG29031
ab € 19,84*
Zubehör
Siemens
5TG2903
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.