Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Hotelcard-Schalter beleuchtet m. Fenster u. Schriftfeld, aluminiummet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG4821
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG4821
EAN/GTIN:
     4001869270630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
DELTA i-system aluminiummetallic HotelCard-Schalter mit Schriftfeld 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Verwendung:
Schalter/Taster
Ausführung:
Hotelcard
Antibakterielle Behandlung:
false
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, DELTA, Schalter und Steckdosen, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25513
ab € 3,19*
Sonstiges
Siemens
5TG25514
ab € 4,81*
Sonstiges
Siemens
5TG25523
ab € 5,14*
Sonstiges
Siemens
5TG25525
ab € 9,05*
Sonstiges
Siemens
5TG25524
ab € 9,06*
Sonstiges
Siemens
5TG25533
ab € 8,86*
Sonstiges
Siemens
5TG25543
ab € 13,06*
Sonstiges
Siemens
5TG25553
ab € 19,14*
Sonstiges
Siemens
5TG11111
ab € 3,60*
Sonstiges
Siemens
5TG11121
ab € 5,77*
Sonstiges
Siemens
5TG11161
ab € 6,59*
Sonstiges
Siemens
5TG11131
ab € 9,98*
Sonstiges
Siemens
5TG11141
ab € 14,48*
Sonstiges
Siemens
5TG11151
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.