Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchteinsatz blau, für Taster VDE, Wippe große, 12V/50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchteinsatz blau, für Taster VDE, Wippe große, 12V/50Hz
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG55058KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG55058KK
EAN/GTIN:
     4001869461359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
LED-Leuchteinsatz blau, für Taster VDE, Wippe große, 12V/50Hz Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
true
Anwendung:
Schalter/Taster
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, wippe taster, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.