Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style schoko Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG62785CH00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG62785CH00
EAN/GTIN:
     4001869601427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Scherenlager
Adapterrahmen
Automatik-Schalter
DELTA style schoko Adapterrahmen für Bewegungsmelder mit 5TC158x Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Antibakterielle Behandlung:
false
Halogenfrei:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Einfachrahmen, Universalrahmen, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Kontrastrahmen 1-fach, Kombination, Rahmen, Endrahmen, Rahmen 2-fach, Rahmen 5-fach, Kanalrahmen, Mittelrahmen, Kleinkombination, Abdeckplatte, Dekormittelrahmen, Kombirahmen, Grosskombination, Rahmen 4-fach, Vierfachrahmen, Dekorrahmen, Glasmittelrahmen, Glasabdeckmittelplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Glasrahmen, Abdeckplatte für Schaltermaterial (Imper, Dreifachrahmen, Glasabdeckendplatte, Fünffachrahmen, Kombinationsrahmen, Doppelrahmen, Rahmen 1-fach, Dekorabdeckmittelplatte, Kopfzeile, Dekorabdeckendplatte, Abdeckrahmen, Mehrfach-Abdeckrahmen, Rahmen 3-fach, Glasabdeckplatte, Dekorendrahmen, Glasendrahmen, Zweifachrahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC89120CH
ab € 16,12*
Sonstiges
Siemens
5TG13430CH
ab € 19,47*
Sonstiges
Siemens
5TG13350CH
ab € 14,86*
Sonstiges
Siemens
5TG13300CH
ab € 11,30*
Sonstiges
Siemens
5TG48120CH
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.