| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-5TG7316 Herst.-Nr.: 5TG7316 EAN/GTIN: 4001869398204 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DELTA Schalter und Taster LED-Leuchteinsatz rot für Kontroll-Funktion 12V/50Hz Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Fassung: | Stecksockel | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | true | Anwendung: | Schalter/Taster | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |