Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe blau 12...60V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG80564
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG80564
EAN/GTIN:
     4001869396835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
LED-Lampe blau 12...60V
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Mit integrierter Diode:
true
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 60 V
Trafo integriert:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 V | 60 V
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 V | 60 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8064
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.