Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe gelb 115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG80572
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG80572
EAN/GTIN:
     4001869396866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
LED-Lampe gelb 115V
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Mit integrierter Diode:
true
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
115 V
Trafo integriert:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
115 V
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
115 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8063
ab € 5,79*
Zubehör
Siemens
5TG8070
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.