Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe blau 230V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG80584
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG80584
EAN/GTIN:
     4001869396934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
LED-Lampe blau 230V
Weitere Informationen:
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V
Befestigungsart:
sonstige
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Leuchtmittel:
LED
Mit integrierter Diode:
true
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8064
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.