Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Zeitschaltuhr mit 15min Laufzeit, 2-polig, elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT1012
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT1012
EAN/GTIN:
     4001869049861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Schutzschalter
SmartHome Zeitschaltuhr
DELTA i-system, elektroweiß Zeitschaltuhr, 16A 250V, 2-polig mit Abdeckungplatte 55x 55mm abschaltbar, Laufzeit bis 15min
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
mechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Halogenfrei:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zeiteinstellung:
0.5 min | 15 min
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.