Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkoppler T55 AC 230V 50Hz mit Klarsichtkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT3171
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3171
EAN/GTIN:
     4001869073002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Netzkoppler T55 AC 230V 50Hz mit Klarsichtkappe Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Tiefe:
64 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Strommessbereich:
16 A
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
true
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
1-Phasen-Fenster möglich:
false
3-Phasen-Fenster möglich:
false
Funktion Gleichstrom-Fenster:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
false
Breite:
18 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, industrierelais, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8222
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.