Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT3440
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3440
EAN/GTIN:
     4001869155944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Industrierelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
false
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
55 °C
Drehmoment-Regelung:
false
Interne Überbrückung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Auslöseklasse:
sonstige
Mit Display:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, sanftanlasser siemens, drehstrom normmotor, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.